熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 プロ 用オプション

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739539 品番AD5698-00A00 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は材質7種類から選べます 他の種類を見る

オプション品です
暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20 〜 50℃)

用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ベルト、アタッチメント、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 最小表示0.1℃/0.1%RH 適合規格JIS B 7922準拠(クラス2) 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)黒球:Φ40全球形、本体:67.5×114.5×47.5 温度測定範囲(℃)0〜50、黒球/0〜80 風速(m/s)0.3以上 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲【WBGT指数】-2〜52℃(最小表示 0.1℃)、【相対湿度】0.1〜99.9%RH(最小表示 0.1%RH)、【温度】-2〜52℃(最小表示 0.1℃)、【黒球温度】-2〜82℃(最小表示0.1℃) 動作環境【温度】0〜50℃、【相対湿度】0〜90%RH、【風速】0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 設定範囲設定モード 20〜50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ 温度測定精度±0.6℃(20.0〜50.0℃)、±1℃(0.0〜19.9℃) 電池寿命約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合) 湿度測定精度±5%RH(30.0〜90.0%RH)、±10%RH(20.0〜29.9%RH) 25℃時 モード室内、室外モードを選択可能 音量(dB)大:約70、小:約60(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能) WBGT指数-2℃〜52℃(最小表示:0.1℃) アラーム設定モード20〜50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ 校正証明書一般校正
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。また、本製品は風速0.3m/s未満の環境では正しく測定できない可能性があります。風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境でご使用する場合は注意が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62739539 AD5698-00A00 (一般校正書類付) 62987744 AD5698B-00A00 (一般校正書類付) 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451625
2021-08-04
用途:
園庭遊びの時の安全確保
上里竹の子保育園 様 (教育・研究機関)

簡単に使用でき、子どもたちも安全に園庭遊びを楽しんでいます。

対象商品:
18451625
2021-07-27
用途:
屋外での作業時
建設業・工事業

自分では大丈夫と思い無理して作業し、熱中症になってしまう人も多いので、アラームで通知してくれるのはありがたいです。

対象商品:
18451625
2020-09-25
用途:
屋内〜屋外作業の熱中症アラーム

こんなに小さいのに、こんなに安いのによくできていますね。黒球付きの正式な計算で出しているのに。以前は大きくて高価だった。

3人が参考にしています
対象商品:
18451625
2020-08-07
用途:
樹木剪定時

説明書がわかりずらい。設定がわかりずらい。外と中の設定がわからなかった。
普通に電源入れて、使えば別に問題なかった。

対象商品:
18451625
2019-10-03
用途:
屋外トレーニング

小型軽量で設置も簡単で画面表示文字が見やすく数値も正確でした

対象商品:
18451625
2018-11-04
用途:
工場内の安全管理

熱中症対策として夏場にエアコンを入れる際の目安として導入していますが、一目で確認でき、アラーム音も鳴るためとても便利です。

対象商品:
18451625
2018-08-10
用途:
屋外のフォークリフト作業時

形状がコンパクトだが、表示部は見やすく使用感も良い。
ON・OFFのOFF側の長押しを短く出来たら更に良い。

対象商品:
18451625
2018-08-09
用途:
水道管敷設工事
建設業・工事業

操作が簡単で良いですね。試しに締め切った車の中に入れましたがすぐに警報が出たので性能に関しても問題無いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする