※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRI10010 BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 62739663 MRI10010 BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 62739663 MRI10010 BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 62739663 MRI10010 BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 62739663

BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62739663 品番MRI10010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

自動車のバッテリーでDC12V直流電力からAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wの電子機器に給電可能です。
大電量デバイスに充電可、アウトドアや、釣り、キャンプ、旅行、災害時などいろいろな場面で役に立ちます。
最大のニーズに対応できます。本体はアルミ製なので頑丈で見た目も良いです。
外付けヒューズ三つがあり(40A/32V)、冷却ファンと使用状況を示すLEDライトも付いていますので安心してご使用いただけます。

付属品シガーソケットコード×1本、バッテリー接続コード2本(+端子とー端子用) 材質アルミ レッド 使用温度範囲(℃)-10〜40 本体質量(g)約1650(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 入力電圧(V)DC12(10.8〜15.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70 定格出力(W)1000、最大:1200 コード長さ(mm)シガーソケット:約700、バッテリー接続:約600 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 表示LED緑:正常稼働、赤:過熱あるいは過負荷により保護状態になります 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 回路方式P.W.M方式 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 動作電圧(V)DC10.8〜15.2(12V マイナスアース車用)
注意
※バッテリー接続コードを使用する場合、<+><->を絶対に間違えないでください。
※本製品を車のバッテリーと接続しご使用になる場合は、バッテリー切れを防止するために、車のエンジンを必ずおかけください。
※冷却ファンが搭載している為、使用するにあたり少量の音がいたします。ご使用に問題ございませんので安心してご使用ください。
※本製品をご使用になる前に、付属の説明書をよくお読みの上ご使用になりますようお願いいたしします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62739663 MRI10010 61258456 MRI10010 BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62739663
2023-07-29
用途:
屋外での照明&電動工具使用
その他業種

出力電圧が80Vなので使用できない工具があります(コンプレッサー)。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする