CFD(シーエフデー)
CFD(シーエフデー)の PCパーツ
CFD(シーエフデー)の 内蔵型SSD
ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62740285
品番
4988755-066174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCI Express Gen4x4
【Read】6000MB/s
【Write】6000MB/s
【保証年数】5年
型番
CSSD-M2L2KSFT6KE
容量(TB)
2