NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
プラローレットハンドル 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
50
注文コード
62741108
品番
HNPK-50-C8-AMC
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,067
販売価格(税別)
¥
1,879
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・リーマ穴とめねじが選択できます。
・バーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
用途
ハンドル ナイロン樹脂(つや消し黒) ハブ SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) カバーディスク アルミニウム、アルマイト処理(シルバーグレー)
仕様
リーマ穴
質量(g)
50
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
18
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
39
寸法s(mm)
10
寸法R(mm)
8
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません