NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
ミニプラハンドル PD 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
注文コード
62741169
品番
PD-80-AMC
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・フェノール樹脂製ミニハンドル。
・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途
ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理
材質
フェノール樹脂製
質量(g)
162
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
49
寸法d(mm)
25
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
80
寸法s(mm)
14
寸法R(mm)
10
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません