NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニプラハンドル PD 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
100
注文コード
62741187
品番
PD-100-AMC
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・フェノール樹脂製ミニハンドル。
・軸穴加工済み(公差:H9)。
用途
ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理
材質
フェノール樹脂製
質量(g)
212
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
25
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
100
寸法s(mm)
14
寸法R(mm)
10
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません