カラーコーン用ステッカー

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容進入禁止 注文コード62741578 品番SES-2
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は文字内容・内容量54種類から選べます 他の種類を見る

一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。

材質塩ビシール 横(mm)約140(頂点)/約240(底辺) 高さ(mm)約350 文字内容進入禁止 取付方式ステッカー 用途多目的
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ステッカーを張り付ける際に、石鹸水等で貼ると奇麗に貼れます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62741718
2021-11-01
用途:
依頼先の企業での草刈り
その他業種

カラーコーン自体が軽いため、持ち運びが簡単で大変使いやすいです。複数枚のセット価格がお手頃なため、就業用備品のコスパを考えると大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする