NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミバランスハンドル HAB 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
注文コード
62741616
品番
HAB-80-C8-AMC-P
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・軸穴加工済み(公差:H7)
・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
材質
亜鉛ダイカスト
質量(g)
134
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)
【M並目】1
寸法H(mm)
21
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
18
寸法R(mm)
31
セットスクリュー
【追加工】付属
h(mm)
12.5
ねじの呼び
【M並目】M6
寸法Lc(mm)
12
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません