NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミバランスハンドル HAB 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
90
注文コード
62741625
品番
HAB-90-C10-AMC
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・軸穴加工済み(公差:H7)
・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。
・グリップ取りつけ穴つきです。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)
材質
亜鉛ダイカスト
質量(g)
180
タイプ
【追加工】押しねじ穴1カ所
ピッチ(mm)
【M並目】1
寸法H(mm)
23
寸法D(mm)
90
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
19
寸法R(mm)
35.5
h(mm)
13.5
ねじの呼び
【M並目】M6
寸法Lc(mm)
15
押しネジ穴
【追加工】M5(1カ所)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません