NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
平アルミハンドル AH 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
タイプ
【追加工】角穴
仕様
グリップ取付穴付
注文コード
62741686
品番
AH-80-ASC11
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ・仕様
など
694
種類から選べます
他の種類を見る
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8A
仕様
グリップ取付穴付
材質
アルミニウム製
軸穴種別
【追加工】□11(H11)
質量(g)
95
タイプ
【追加工】角穴
ピッチ(mm)
【M並目】0.8
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
28
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
33
寸法s(mm)
16
スポーク数
0
ねじの呼び
【M並目】M5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません