ブラスト興業
ブラスト興業の 作業現場標識
ブラスト興業の 注意・禁止標識
カラーコーン用プリズム反射ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
文字内容
駐車禁止
注文コード
62742095
品番
SES-1P-2
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・内容量
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。
プリズム反射シート採用 夜間の注意喚起に最適
用途
多目的
材質
プリズム反射シート
高さ(mm)
約350
文字内容
駐車禁止
取付方式
ステッカー
横(mm)
約140(頂点)/約240(底辺)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ステッカーを張り付ける際に、石鹸水等で貼ると奇麗に貼れます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません