ブラスト興業
ブラスト興業の 立看板/工事看板
ブラスト興業の 立て看板
立て看板 白無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62742628
品番
W-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
多目的看板
モノタロウではこんなお得な商品も!
立て看板 工事用 無地
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
幅(mm)
約550
高さ(mm)
約1400
奥行(mm)
約50
用途
板面に油性ペン、又はステッカー・シール等を貼り付け、オリジナルの看板の制作等に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません