GS510TPP PoE+(190W) ギガ8P L2+ スマートスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62743950 品番GS510TPP-100AJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

PoE+対応ギガビット 8ポート L2+ スマートスイッチ。
ギガビットポートx8ポート、SFPスロットx2ポート。
1-8ポートがPoE+給電に対応(パワーバジェット:190W)。
スタティックルーティング機能搭載によりVLAN間ルーティング可能で小規模なネットワークであればL3スイッチが不要になります。
IP ACL/QoS(Quality of Service)搭載。
コンパクト1U筐体、19インチラックマウントキット付属。
電源内蔵。

ポート数ギガビットポート :8(PoE+ (IEEE802.3at)/PoEポート :8)、SFPポート :2 接続方式10.0Gbps

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする