HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/ラベルシール
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/プリンタ用紙
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 大型プリンター用紙
HP純正(Q8005A)スタンダード普通紙
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62744439
品番
1266038011
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,360
販売価格(税込)
¥17,919
販売価格(税別)
¥
16,290
バスケットに入れる
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途
モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。
材質
木質繊維
サイズ
A0
枚数
約76枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
841×91.4
白色度(%)
160
輝度
1.1
坪量(g/m
2
)
80
紙厚(μm)
106
光沢
つや消し
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300