HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/ラベルシール
HP(日本ヒューレット・パッカード)の コピー用紙/プリンタ用紙
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 大型プリンター用紙
HP純正(Q1413B)スタンダード厚手コート紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62744518
品番
1266038021
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥21,329
販売価格(税別)
¥
19,390
バスケットに入れる
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途
カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。
材質
木材パルプ
サイズ
A0
枚数
約24枚
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×30
白色度(%)
130
輝度
最低92%
坪量(g/m
2
)
125
紙厚(μm)
165
光沢
つや消し
適合プリンタ
カラープリンタ
不透明度(%)
最低90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300