フジテックス
フジテックスの コピー用紙/ラベルシール
フジテックスの コピー用紙/プリンタ用紙
フジテックスの カラー&モノクロ対応用紙
耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】120μ 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
62744685
品番
1297032161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。
サイズ
B4
紙厚(μm)
120
適合プリンタ
レーザープリンタ
印刷方式
両面
紙質
耐水紙
坪量(g/m
2
)
135
枚数
100
用途
PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。
注意
※必ず手差しトレイに用紙をセットしてください。
※時期によっては紙が静電気を帯びて、重送する事がございます。
※お使いの前に紙をよく捌いてから、トレイにセットしてください。
※メーカーや型番によってはトナーが定着しない場合がございます。
※ご使用前に2〜3枚ほどプリンターでテスト印刷する事をお勧めします。
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。
※開封後は用紙が変色する可能性がございますので、なるべく早くご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100