耐水紙パウチフリー PETタイプ【C】200μ 100枚入

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード62744746 品番1297032154
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラミネートが不要の耐水紙パウチフリー。
レーザープリンターで印刷できる防水加工済みの両面印刷可能な耐水紙です。
レーザープリンター専用でインクジェットプリンターには適応しておりません。

用途PET素材のため、水に濡れる屋外使用もOK!耐水POP・耐水プライスカード・耐水メニュー・耐水展示物・耐水会員証がラミネート不要で作成できます。パウチフリーは、ラミネートが不要のため、切る・曲げる・穴を開けるなど加工を簡単に行えます。さまざまなシーンで活用でき、業務効率の最大化を図ることができます。帯電防止特性を備えており、紙同士が静電気でくっつきにくく、重送を防ぎます。表面は高級感のあるシルキーマット調です。 サイズA3 枚数100 紙質耐水紙 坪量(g/m2)230 紙厚(μm)200 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタレーザープリンタ
注意
※必ず手差しトレイに用紙をセットしてください。
※時期によっては紙が静電気を帯びて、重送する事がございます。
※お使いの前に紙をよく捌いてから、トレイにセットしてください。
※メーカーや型番によってはトナーが定着しない場合がございます。
※ご使用前に2〜3枚ほどプリンターでテスト印刷する事をお勧めします。
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。
※開封後は用紙が変色する可能性がございますので、なるべく早くご使用下さい。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする