天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 防寒用手袋
天牛(富士手袋工業)の 軍手 防寒用手袋
ほかほか防寒裏起毛軍手 10双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
62744843
品番
5300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
冬場に暖かい、内側が裏起毛になっている軍手です。
用途
冬場の一般作業に。
材質
エステル・綿・その他
サイズ
フリー
入数(双)
10
機能
防寒
全長(cm)
22.5
糸本数(本)
2
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
7