NBK(鍋屋バイテック会社)
平アルミハンドル AH 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
グリップ取付穴付
注文コード
62744845
品番
AH-125-ASC13
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ・仕様
など
694
種類から選べます
他の種類を見る
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8A
その他
【追加工】角穴
材質
アルミニウム製
軸穴種別
【追加工】□13(H11)
質量(g)
225
タイプ
グリップ取付穴付
ピッチ(mm)
【M並目】1
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
33
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
53.5
寸法s(mm)
18
スポーク数
2
ねじの呼び
【M並目】M6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません