スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62745665 品番 GV-2300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。

連続運転時間(h)約7〜13.2(定格負荷〜1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)2.3 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 コンセントAC:合計20Aまで(2個) DC:8.3Aまで(シガーソケット) 燃料タンク容量(L)12.6 エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457 定格周波数(Hz)60 タンク容量(L)12.6 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)70.3〜68.9 オイル量(L)0.5 点火プラグF6RTC(TORCH) コンセント出力合計23Aまで 本体質量(kg)42 最大出力2.3KVA 用途屋外での電源供給が必要な時に アズワン品番64-9479-77
取扱説明書:(13.9MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。
※精密機器のご使用は出来ません。インバータータイプをお求めください。

商品説明動画

KOSHIN スタンダード発電機GV-2300 使い方動画
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする