充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62745884 品番SJC-1820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)定格:2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器U、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー 用途電源が無い場所で洗浄したい時に アズワン品番64-9482-16
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※工進スマートシリーズ18V2.0Ah、2.5Ahバッテリーがご使用いただけます。

商品説明動画

KOSHIN 充電式洗浄機ガンタイプ【SJC-1820】
この動画は、10人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62745884
2023-12-24
用途:
外壁、玄関回りなどの掃除、洗車
不動産業

軽くて扱い易いです。ものすごく水流が強いわけではないものの、特殊な掃除以外であれば
十分です。

4人が参考にしています
対象商品:
62745884
2024-04-01
用途:
水道・電源のない場所での簡易な清掃に

購入を検討されている方へ;特に(1)充電式にするか、(2)家庭用電源・水道直結式にするか、(3)或いは本格的なエンジン式にするか。(1)は勢いは期待しないでください。私は墓掃除に使いました。強すぎずちょうどいいです。従来ブラシで掃除していましたがお地蔵さんもきれいになりました。文字部分は多少剥がれますが後日に水溶性ペイントで塗り直します。水は20Lポリ缶(別売)で足ります。ホースは固いので柔らかいホースに取り換えようと思っています。(2)も持っていますが、ブロック塀などを掃除するには(1)より勢いがあります。電工ドラム(漏電ブレーカー付き)2〜3本と園芸用ホース延長で(1)に比べて高価にはなります。(3)は主に業務用ですから一般家庭では必要ないでしょう。但し入槽作業では槽内に持ち込むと一酸化炭素中毒になるので絶対にやらないでください。以上。

4人が参考にしています
対象商品:
62745884
2023-01-23
用途:
食品工場のグレーチング洗浄
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

充分汚れも落ちるしポータブルで使いやすい。水圧もグレーチング洗浄にはちょうど良い。

3人が参考にしています
対象商品:
62745884
2023-11-08
用途:
インターロッキングの汚れを洗浄する
株式会社ナカガワ 様 (建設業・工事業)

水圧が弱い。バッテリーがもっと長く使用出来ればいいと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
62745884
2022-02-07
用途:
洗車・コンクリートの汚れ落とし等

水道栓や電源を繋ぐことなく、容易に作業が出来、排出水圧も高く満足しております(#^.^#)

6人が参考にしています
対象商品:
62745884
2022-02-11
用途:
車、農業用機械類、風呂場、ブロック塀等の洗浄

音が静かであり噴出圧も良く軽いので疲れにくく満足しております(#^.^#)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする