A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647

※着用例

A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647
A-01-001 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) 62748647

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード62748647品番A-01-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。

用途
アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など
材質ポリプロピレントラスコ品番114-1107種別つなぎサイズS規格JIS規格胸囲(cm)~92身長(cm)~170機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可

商品説明動画

【TORAY】LIVMOA(R)(リブモア(R)) 使い切りタイプの防護服
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62748656
2020-03-10
用途: 外の作業時
製造業

女性用でMサイズを買ったが、思ったより大きかったです。Sサイズで十分だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 62748674
2017-07-17
用途: 塗装・左官作業時
建設業・工事業

通気性が良く,着心地・動きやすさは大変に良い。蓋つきポケット(小物入れ)があれば 尚
便利かも。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする