イワツキ
イワツキの ガーゼ
テラトラストX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(150枚)
注文コード
62749112
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
折数
三角折
サイズ
5号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器