イワツキ
イワツキの ガーゼ
テラトラストX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚×5個)
注文コード
62749146
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
折数
5反
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器