画像準備中

テラトラストX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(300枚) 注文コード62749155 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
折数バラ折 サイズ8号 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000007 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする