画像準備中

柄付ガーゼX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 寸法(cm)30×30 注文コード62749198 品番002-20858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ガーゼを所要サイズに裁断して重ね縫製してあります。
ガーゼと柄の両方に青いX線造影糸を織込んであります。
ロールガーゼとしての使用時にもX線造影糸が容易に確認できます。

折数4PLY 寸法(cm)30×30 用途吸血、吸液、腹膣・組織の保護に、組織乾燥の予防として。 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする