イワツキ
イワツキの ガーゼ
尺角ガーゼ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(300枚)
注文コード
62749268
品番
023170-00
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
10反
寸法(cm)
30×30
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器