イワツキ
イワツキの ガーゼ
尺角ガーゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
62749304
品番
002-023100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
折数・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
寸法(cm)
30×30
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62749304
002-023100
62749286
023270
尺角ガーゼ
イワツキ
1袋(150枚)
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)