イワツキ
イワツキの ガーゼ
尺角ガーゼ(8ツ折)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(150枚)
注文コード
62749374
品番
002-023680
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
8ツ折
材質
綿100%
サイズ
3号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器