イワツキ
イワツキの ガーゼ
ハイディアー(タイプU)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
62749435
品番
002-025364
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
医療ガーゼを使用して、乱糸の出ないように工夫して折りたたみました。
使いやすい大きさにたたんであり、処置に便利です。
折数
12折
寸法(cm)
7.5×7.5
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器