イワツキ
イワツキの ガーゼ
パイルコメM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1包(5本)
注文コード
62749496
品番
002-21011
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耳糸がホツレないように織り上げてあります。
サイズ
2.5号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000028
医薬品医療機器等法
一般医療機器