イワツキ
イワツキの ガーゼ
パイルコメM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1包(5本)
注文コード
62749505
品番
002-21012
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
耳糸がホツレないように織り上げてあります。
サイズ
3号
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000028
医薬品医療機器等法
一般医療機器