イワツキ
イワツキの ガーゼ
滅菌ハイディアー(タイプU)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62749532
品番
002-025540
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハイディアーを1枚1枚袋に入れ、滅菌したものです。
衛生的で安心して使用できます。
折数
12折
寸法(cm)
5×5
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器