イワツキ
イワツキの ガーゼ
滅菌ハイディアー(タイプU)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62749548
品番
002-025541
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハイディアーを1枚1枚袋に入れ、滅菌したものです。
衛生的で安心して使用できます。
折数
12折
寸法(cm)
7.5×7.5
規格
一般医療機器クラスT
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器