画像準備中

滅菌ハイディアー(タイプU)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 62749557 品番 002-025542
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ハイディアーを1枚1枚袋に入れ、滅菌したものです。
衛生的で安心して使用できます。

折数12折 寸法(cm)10×7.5 規格一般医療機器クラスT 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする