イワツキ
ホームケアガーゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
62751797
品番
020379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
綿100%の天然繊維です。
患部の保護に。
ご家庭の救急用品として。
長さ(m)
5
規格
一般医療機器クラスⅠ
幅(cm)
30
寸法(cm)
30×500
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000051
医薬品医療機器等法
一般医療機器