イワツキ
イワツキの ガーゼ
ホームケアハイディアー(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(6枚)
注文コード
62751815
品番
002-20381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
医療ガーゼを12枚重ねに折りたたんであります。
1枚包装、EOG滅菌されていますので衛生的です。
ご家庭の救急備品として。
寸法(cm)
5×5
材質
綿
サイズ
S
規格
一般医療機器クラスT
アズワン品番
64-9610-60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器