ホームケアハイディアー(滅菌済)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4枚) 注文コード62751833 品番002-20383
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

医療ガーゼを12枚重ねに折りたたんであります。
1枚包装、EOG滅菌されていますので衛生的です。
ご家庭の救急備品として。

寸法(cm)7.5×10 材質綿 サイズL 規格一般医療機器クラスT アズワン品番64-9610-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする