スタミナグリース RL-2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード62751946 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。
高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。

商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20〜180 滴点(℃)271 外観淡黄色 混和ちょう度278 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別非危険物 グリス種類ウレアグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62751946
2019-11-06
用途:
ネットでかえる数少ない所
カーリペアクドウ 様

この商品はなかなかお店で売ってないし、取り寄せになって送料もかかるのでモノタロウで買えるのはとても魅力的だとおもいます。

対象商品:
62751946
2019-02-04
用途:
工作機械の保守用
株式会社松訪精機 様

機械メーカー指定の保守用グリスですが、一本単位で購入できるのがモノタロウだけでした。
製品は予想外に高性能でいろんな部位に使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
62751946
2018-10-15
用途:
ギヤユニット組付け用

この様なスプレータイプのグリスで信頼できそうなものがあまりないので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする