MY-V450230/N AHTN 40形直付形150幅逆富士タイプ 三菱電機 62752043

40形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光源色昼白色 注文コード62752043 品番MY-V450230/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は消費電力・光源色・光束など94種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用 セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45023N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)32.5 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) 定格光束(Lm)5200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする