定格電圧(V)AC100〜242
仕様埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45023WW AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)32.5
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)146.7
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)5200
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
定格光束(Lm)4770