定格電圧(V)AC100〜242
仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。また,従来の簡単施工に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップしました
セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN
定格固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)13.6
平均演色評価数(Ra)85
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)132.3
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2)
定格光束(Lm)1800