40形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)33.4 光源色白色 光束(Lm)3500 注文コード62752436 品番MY-V450170/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は消費電力・光源色・光束など94種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様さらにシームレスな光を実現した新ライトユニット。また,従来の簡単施工に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップしました セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN 消費電力(W)33.4 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 光束(Lm)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) 演色指数(Ra)95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62752436 MY-V450170/W AHTN 18805179 MY-V450470/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62752436 MY-V450170/W AHTN 20111598 MY-V450470/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V450470/W AHTN 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V450470/W AHTN 三菱電機 1組 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする