40形直付形150幅逆富士タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)43 光源色昼白色 光束(Lm)5800 注文コード62752558 品番MY-V470250/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は消費電力・光源色・光束など94種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様よりシームレスな光を実現した新ライトユニット。また,従来の簡単施工に改善を加え,施工性をさらにアップしました。 セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47025N AHTN 消費電力(W)43 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 光束(Lm)5800 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62752558 MY-V470250/N AHTN 63514407 MY-V470460/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機 1組 19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする