Lenovo 16インチ バックパック B210(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62754398 品番4X40T84059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Lenovo 16" ラップトップ・カジュアル・バックパックのコンパクトなデザインスタイルは、仕事や学校に最適です。丈夫なスノーヤーンポリエステル繊維および流線デザイン、ノートブックや大切なものを保護するパッド付きの内装が特長です。すばやく収納して取り出せる前面のファスナー付きポケット。キルト加工されたバック・パネルにより、一日中使用しても快適。ポケット付、PC専用収納区画、手持ちのハンドル付。

用途16インチまでのノートPCに 仕様ポケット付、PC専用収納区画、手持ちのハンドル付 材質表面:80%再生素材、20%ポリエステル ブラック 本体質量(g)440 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)445×120×310 対応インチサイズ16インチ以下

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする