Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62755010 品番4Y41K04052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類 グレー 接続方式無線 キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む) キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19.05 無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする