NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
アルミディスクハンドル 追加工品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
80
タイプ
【追加工】角穴
仕様
グリップ取付穴なし
注文コード
62755589
品番
HDA-80-N-ASC12
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ・仕様
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途
材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト
仕様
グリップ取付穴なし
材質
アルミニウム製
軸穴種別
【追加工】□12(H11)
質量(g)
125
タイプ
【追加工】角穴
寸法L(mm)
21
寸法d(mm)
26
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
15
寸法s(mm)
17.5
H(mm)
31
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません