画像準備中

40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62756198 品番MY-V430131S/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は消費電力など100種類から選べます 他の種類を見る

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付タイプ セット内容(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU43013WW AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)21.4 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) 定格光束(Lm)2780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする