画像準備中

40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62756234 品番MY-V425131S/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は消費電力など100種類から選べます 他の種類を見る

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付タイプ セット内容(器具本体)EL-LHV42301、(ライトユニット)EL-LU42513W AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)17.4 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.6 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 ビーム角度(°)A:118、B:109(1/2) 定格光束(Lm)2360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする