画像準備中

40形直付形トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62756916 品番MY-L470230/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は消費電力など101種類から選べます 他の種類を見る

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格電圧(V)AC100〜242 仕様オフィスの通路照明や工場の全体照明など,小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 セット内容(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU47023D AHTN 定格固定出力・段調光機能付 定格消費電力(W)43 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2) 定格光束(Lm)6650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする